Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL PA107 Info-/Preisaufsteller, 9 x 6,5 cm, schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
KPA107
KPA107
PA105 PA106 Weinflasche
PA103_Kaeseplatte A
PA101_Notebook
Tischaufsteller schraeg Detail1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-768227
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     PA107
EAN/GTIN:
     4004360901706
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
sigel tischaufsteller

Schräger Preisschildhalter / Namensaufsteller / Tisch-Namensschild zur einseitigen Präsentation.

  • Geeignet für Einsteckschilder / Informationen im Format 90 x 60 mm.
  • Der Infoaufsteller besteht aus qualitativ hochwertigem, glasklarem, 2 mm starkem Acryl.
  • Die Außenmaße des Aufstellers betragen 90 x 65 x 37 mm (B x H x T).
  • Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
90 mm x 65 mm x 37 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, Tischaufsteller;Preisaufsteller;Preisschildhalter;Preisschild-Aufsteller;Namensaufsteller;Preisschild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 25,99*
€ 34,92*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 31,65*
€ 41,70*
16 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 32,00*
€ 42,37*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 32,85*
€ 43,45*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 52,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,38*
€ 40,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,34*
€ 38,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.