Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL PA105 Info-/Preisaufsteller, DIN A9 quer (52x37 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KPA105
KPA105
PA105_Kaeseplatte A
PA105 PA106 Weinflasche
PA101_Notebook
Tischaufsteller schraeg Detail1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-PA105
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     PA105
EAN/GTIN:
     4004360901744
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
sigel tischaufsteller

Schräger Preisschildhalter / Namensaufsteller / Tisch-Namensschild zur einseitigen Präsentation.

  • Geeignet für Einsteckschilder / Informationen im Format DIN A9 quer (37 x 52 mm).
  • Der Infoaufsteller besteht aus qualitativ hochwertigem, glasklarem, 2 mm starkem Acryl.
  • Die Außenmaße des Aufstellers betragen 52 x 44 x 20 mm (B x H x T).
  • Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
52 mm x 44 mm x 20 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tischaufsteller a9, Tischaufsteller;Preisaufsteller;Preisschildhalter;Preisschild-Aufsteller;Namensaufsteller;Preisschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.