Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL PA100 Info-/Preisaufsteller, DIN A7 (74x105 mm), 1 Einsteckfach, glasklar, Acryl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KPA100
KPA100
PA104_iPod A
PA105 PA106 Weinflasche
PA101_Notebook
Tischaufsteller schraeg Detail1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-768220
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     PA100
EAN/GTIN:
     4004360901843
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild

Schräger Preisschildhalter / Namensaufsteller / Tisch-Namensschild zur einseitigen Präsentation.

  • Geeignet für Einsteckschilder / Informationen im Format DIN A7 (105 x 74 mm).
  • Der Infoaufsteller besteht aus qualitativ hochwertigem, glasklarem, 2 mm starkem Acryl.
  • Die Außenmaße des Aufstellers betragen 76 x 112 x 37 mm (B x H x T).
  • Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
76 mm x 112 mm x 37 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: sigel dokumentenhalter, dokumentenhalter, Tischaufsteller;Preisaufsteller;Preisschildhalter;Preisschild-Aufsteller;Namensaufsteller;Preisschild
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,80*
€ 40,15*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 37,74*
€ 50,42*
16 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 37,97*
€ 50,66*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,20*
€ 62,61*
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 85,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,15*
€ 47,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,51*
€ 47,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,80*
€ 35,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.