Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIGEL Zubehörset Move it inkl. Dokumentenfächern, Office Rucksack/Tasche, Gummiband für Zubehör, einem Namensschild der Reihe und Schultergurt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Moveit zubehoer sammelbild02
Moveit zubehoer sammelbild02
MI301 moveit rucksack rueckseite
MI304 moveit schultergurt s box02
MI300 moveit dokumentenfaecher01
MI301 moveit rucksack sbox
MI302 moveit gummiband schultergurt s box
Moveit zuebhoer sammelbild01
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MI350
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MI350
EAN/GTIN:
     4004360803802
Produktuebersicht Mobiles Office System Move it DE
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack

Starten Sie mit dem Move it Zubehör-Set mit Dokumentenfächer, Office Rucksack/Tasche, Gummiband für Zubehör, Namensschild sowie Schultergurt für die Office Box S gleich durch. Die praktischen Accessoires in diesem Set für die Move it Office Box S machen Ihnen das flexible Arbeiten noch leichter: Nehmen Sie Ihre Office Box S oder Ihren Laptop einfach im geräumigen, robusten Office Rucksack mit auf den Weg. In dem maßgefertigten Dokumentenfächer sind Ihre Unterlagen im agilen Arbeitsalltag optimal sortiert und geschützt. Das praktische Gummiband ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff und sicheren Transport, z. B. von Stiften, einer Tastatur oder Papierrollen (z. B. Raumpläne von Architekten). Mit dem Tragegurt lässt sich die Office Box S bequem von A nach B transportieren. Dank Namensschild mit individuell beschriftbarem Papiereinleger werden Office Boxen nicht verwechselt.

  • Im Büro, Homeoffice oder unterwegs: Nutzen Sie das praktische Zubehör passend zum Move it Office System für flexibles Arbeiten.
  • Starten Sie mit dem Move it Zubehör-Set mit Dokumentenfächer, Office Rucksack/Tasche, Gummiband für Zubehör, Namensschild sowie Schultergurt für die Office Box S gleich durch.
  • Die bewährte Qualität von SIGEL trifft bei der Serie Move it auf mehrfach ausgezeichnetes, einzigartiges Design | Maximal flexibel und smart kombinierbar mit Ihrem mobilen Office System Move it
  • Umfangreiches Zubehör für die effiziente Nutzung der Offce Box S
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
445 mm x 310 mm x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Tasche Schulterriemen, Taschen Schultergurt, rucksack grau, laptop rucksack, gummiband sortiert, Zubehör; Set; Kombipack; Komplettpaket; Dokumentenfächer; Office Rucksack; Office Tasche; Gummiband für Zubehör; Namensschild; Schultergurt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,18*
  
Preis gilt ab 25 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 167,28*
€ 199,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 165,36*
€ 196,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 161,79*
€ 192,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 154,34*
€ 183,66
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 142,18*
€ 169,19
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MI100
ab € 295,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.