| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-LH118 Herst.-Nr.: LH118 EAN/GTIN: 4004360831393 |
| | |
|
| | |
| Wand-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 quer (297x210 mm), mit einer Fülltiefe von 45 mm (Produkt-Außenmaß 33 x 17,2 cm). Form follows function: Dieser Prospekthalter überzeugt durch formvollendetes Design, das die ausgestellten Broschüren, Zeitschriften, Kataloge oder Flyer optimal präsentiert. Das hochwertige Acryl-Material kombiniert die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Hohe UV-Beständigkeit ist ein weiterer Pluspunkt, genauso wie das stärkere und dadurch stabilere Material. Dank weicher Linienführung und klarer Transparenz harmoniert der Prospekthalter in jedem Ambiente und ermöglicht fast unbegrenzten Einsatz. Pfiffig: Verschiedene Formate lassen sich perfekt miteinander kombinieren. - Der Prospekthalter von SIGEL setzt Broschüren, Kataloge oder Flyer gekonnt in Szene und lädt auf Messen und in Ausstellungsräumen zum Zugreifen ein.
- Wand-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 quer (297x210 mm), mit einer Fülltiefe von 45 mm (Produkt-Außenmaß 33 x 17,2 cm).
- Abgeschrägte Bodenfläche: Inhalte rutschen automatisch zugriffsfreundlich nach vorne
- Durchgängige Designlinie ermöglicht Kombination mehrerer Halter nebeneinander
- Reduzierte Vorderseite lässt besonders viel Sicht auf den Inhalt zu
- 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 330 mm x 172 mm x 55 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 1 fach acryl, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, präsentation;formularfach;wanddisplay;wand-display;wand-magazinhalter;prospekthalter zum anschrauben;wand-prospektfach;prospektständer;prospektspender;wand-Prospektspender;informationen präsentieren;präsentieren;informieren;broschürenhalter |
| | |
| |