Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL LH116 Wand-Prospekthalter, DIN A5 (148x210 mm), 1 Fach, glasklar, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLH116 1
KLH116 1
Abgeschraegter Boden
LH115_1_Still_A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-LH116
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LH116
EAN/GTIN:
     4004360982149
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller

Wand-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), mit einer Fülltiefe von 45 mm (Produkt-Außenmaß 17 x 15,5 cm). Form follows function: Dieser Prospekthalter überzeugt durch formvollendetes Design, das die ausgestellten Broschüren, Zeitschriften, Kataloge oder Flyer optimal präsentiert. Das hochwertige Acryl-Material kombiniert die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Hohe UV-Beständigkeit ist ein weiterer Pluspunkt, genauso wie das stärkere und dadurch stabilere Material. Dank weicher Linienführung und klarer Transparenz harmoniert der Prospekthalter in jedem Ambiente und ermöglicht fast unbegrenzten Einsatz. Pfiffig: Verschiedene Formate lassen sich perfekt miteinander kombinieren.

  • Der Prospekthalter von SIGEL setzt Broschüren, Kataloge oder Flyer gekonnt in Szene und lädt auf Messen und in Ausstellungsräumen zum Zugreifen ein.
  • Wand-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), mit einer Fülltiefe von 45 mm (Produkt-Außenmaß 17 x 15,5 cm).
  • Abgeschrägte Bodenfläche: Inhalte rutschen automatisch zugriffsfreundlich nach vorne
  • Durchgängige Designlinie ermöglicht Kombination mehrerer Halter nebeneinander
  • Reduzierte Vorderseite lässt besonders viel Sicht auf den Inhalt zu
  • 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 155 mm x 55 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, sigel tischprospekthalter din a5, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, präsentation;formularfach;wanddisplay;wand-display;wand-magazinhalter;prospekthalter zum anschrauben;wand-prospektfach;prospektständer;prospektspender;wand-Prospektspender;informationen präsentieren;präsentieren;informieren;broschürenhalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.