Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Universal-Etiketten, 70 x 36 mm, weiß, 2400 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLA132 PK VS
KLA132 PK VS
Drucker Software_LA138
Etiketten universal 2 A
Etiketten universal 3 A
Etiketten universal 1 A
KLA132
LA138_Laptop_Monitor
Bild Universal Etiketten
Adressetiketten 2 A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-LA132
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA132
EAN/GTIN:
     4004360908057
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Weiße, permanent haftende Universal Etiketten im Format: 70x36 mm.

  • Hervorragend geeignet zur Beschriftung und Kennzeichnung verschiedenster Gegenstände oder als Adressetiketten / Adressaufkleber.
  • Klares Druckbild und optimale Geräteschonung dank 4seitiger Sicherheitskante.
  • Für alle Inkjet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, sigel adressetiketten weiß, adress etiketten, sigel adress-etiketten, Etikett;Etiketten gestalten;Etiketten für Drucker;Label;Universal;Permanent;weiß;PC-Etikett;Druckeretikett;Haftetikett;Tintenstrahldruckeretikett;Inkjet-Etikett;Laserdruckeretikett;Kopieretikett;4453;3475;bedruckbare Etiketten;bedruckbare Aufkleber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,01483* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,21*
€ 56,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,92*
€ 55,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,27*
€ 53,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,67*
€ 51,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,19*
€ 49,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,18*
€ 49,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,58*
€ 42,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.