Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL InkJet Transfer Folien für T-Shirts, für helle Textilien, 10 Folien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KIP651 PK VS
KIP651 PK VS
T Shirt Transfer hell Ausdrucken
T Shirt Transfer hell Ausschneiden
T Shirt Transfer hell Aufbuegeln
T Shirt Transfer hell Abziehen
T Shirt hell
Kissen hell
Kissen Typo
KIP651 PK RS
KIP650 PK RS
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-IP651
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP651
EAN/GTIN:
     4004360991998
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie

T-Shirt Folien für helle Textilien aus Baumwolle. Waschmaschinenfest bis max. 40 °C

  • Schnelle und einfache Handhabung: Folien mit Wunschmotiv bedrucken, ausschneiden, aufbügeln - fertig.
  • Eine detaillierte Anleitung liegt jeder Packung bei
  • Die Textilfolien (Grammatur: 197 µm) sind mit allen gängigen Inkjet-Druckern bedruckbar.
  • Lieferumfang: 10 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Bügelfolie für Textilien, Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, inkjetfolie a4, inkjetfolie sigel, tintenstrahldrucker folie, Transfer-Papier;Transferfolie zum Aufbügeln;T-Shirt-Transferfolien;Inkjetfolien;Tintenstrahldrucker-Folien;Transferfolien;Bügelfolien für T-Shirts;Inkjet-Folien;Textilfolien;Textil-Transferfolien;selbst gestalten;T-Shirt bedrucken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,665* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.