Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Papier-Schreibunterlage Design, 30 Blatt, 595 x 410 x 4 mm, Dogs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Schreibunterlage Design, 30 Blatt, 595 x 410 x 4 mm, Dogs
Papier-Schreibunterlage Design, 30 Blatt, 595 x 410 x 4 mm, Dogs
Papier-Schreibunterlage Design, 30 Blatt, 595 x 410 x 4 mm, Dogs
Artikel-Nr.:  C1145-HO411
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  HO411
EAN/GTIN:  4004360903359
Ansprechende Schreibunterlage aus Papier, Design Dogs, mit aktuellem 3-Jahres-Kalendarium. Dreisprachig, in Deutsch, Englisch und Französisch. Starke Optik und hoher Praxisnutzen in einem! Hohe Papierqualität, 80 g/m2; die stabile Leimung an der Unterkante verhindert zuverlässig ein Umknicken der Ecken.

  • Design-Schreibunterlage
  • 0
  • Dogs
  • mit 3-Jahres-Kalendarium und Wochenplan, D/GB/F
  • 80 g
  • 595x410 mm
  • 30 BL
... > Sigel > Papier-Schreibunterlagen > Papier-Schreibunterlage, Design, mit Kalendarium
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, Papierschreibunterlagen, Unterlagen, Unterlage, Schreibunterlagen, Papier-Schreibunterlagen, Papier-Schreibunterlage, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papier-Schreibunterlage Design, 30 Blatt, 595 x 410 x 4 mm, Cats
Sigel
HO410
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG