Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-170213101 Herst.-Nr.: HO370 EAN/GTIN: 4004360909887 |
| |
|
| | |
| Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Harmony" mit Kalendarium für 3 Jahre (DE, EN, FR) im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm) bietet Schutz, mit 30 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig. Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude. - Die SIGEL Papier-Schreibtischunterlage zum Abreißen ist dekorativ, praktisch und schützt Ihren Schreibtisch im Büro und im Homeoffice vor Tinte und heißen Tassen.
- Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Harmony" mit Kalendarium für 3 Jahre (DE, EN, FR) im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm) bietet Schutz, mit 30 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig.
- Abreißblock in Premium-Qualität aus hochwertigem Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert)
- Ideales Format für jeden Schreibtisch: optisches Highlight und Schutz vor Kratzern und Flecken
- Langlebig, rutschfest und absolut plan liegend dank stabilem Rückenkarton
- Kein Umknicken der Ecken durch spezielle Leimung an Ober- und Unterkante, Abreißblock-Funktion
- Bedruckt mit modernem Design und nützlichem Kalendarium als Planungshilfe
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 595 mm x 410 mm x 4 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,24* | € 12,11* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,29* | € 12,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,46* | € 12,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,97* | € 13,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,29* | € 13,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|