Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker, Folie, große Pfeile, grün, blau, violett, gelb, orange, 45x25 mm, 125 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN600 Haftmarker Pfeil
HN600 Haftmarker Pfeil
HN 600 1
HN 600 2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HN600
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN600
EAN/GTIN:
     4004360908521
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister

Reißfeste Haftmarker in Pfeilform aus Folie in den Farben Grün, Blau, Violett, Gelb und Orange.

  • Besonders geeignet zur punktgenauen Markierung von Textstellen oder Bildern.
  • Die transparenten Marker sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar
  • Umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff
  • Im Lieferumfang sind 125 Haftstreifen im Format 25x45 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
55 mm x 137 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten grün, wiederablösbare etiketten, sigel wiederablösbare etiketten, Haftmarker;Hafti;Markierer;Markierungsstreifen;Markierung;sticky note;Haftnotizen;Haftnotizzettel;Haftstreifen;Signalstreifen;Haftfilm;Klebemarker;Klebezettel;Klebe-Memo;Markierstreifen;Pagemarker;Haftnotizregister;Haftregister;Registeretiketten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,02584* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.