Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker / Z-Marker, Folie, Color-Tip, rot, 43x25 mm, 50 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN491 Haftmarker
HN491 Haftmarker
Still_Color Tip_gelb_rot A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HN491
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN491
EAN/GTIN:
     4004360891229
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
wiederablösbare Etiketten

Reißfeste Z-Marker aus Folie in Rot im praktischen Spender.

  • Die transparenten Haftmarker / Indexmarker sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar.
  • Umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff
  • Im Lieferumfang sind 50 Haftstreifen im Format 25x43 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
39 mm x 69 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Folie
Weitere Suchbegriffe: wiederablösbare etiketten rot, wiederablösbare etiketten, sigel wiederablösbare etiketten, Haftmarker;Hafti;Markierer;Markierungsstreifen;Markierung;sticky note;Haftnotizen;Haftnotizzettel;Haftstreifen;Signalstreifen;Haftfilm;Klebemarker;Klebezettel;Klebe-Memo;Markierstreifen;Pagemarker;Haftnotizregister;Haftregister;Registeretiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.