Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Premium Geschenktasche mittel, Wave, 175x230x100 mm, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GT108 W Set 3
GT108 W Set 3
KGT108
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     107-099127
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT108
EAN/GTIN:
     4004360857751
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

SIGEL Premium Geschenktasche klein - rot -

  • Premium Geschenktasche klein, rot, Papier, 17,5 x 23 cm
  • rot, Papier, 17,5 x 23 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche klein "Wave" aus Papier im Format 17,5 x 23 cm in rot. Tolle Effekte durch die Rot- und Weißprägung für einen noblen Auftritt.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Wave
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
175 mm x 230 mm x 100 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Lackpapierbeutel, Lackpapiertasche, Lackpapiertragetaschen, Lackpapiertüte, Lackpapiertüten, Lacktaschen, Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, geschenktüte; papiertaschen; papiertüten; weihnachtstaschen; geschenk-tragetasche; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; geschenktragetasche; geschenkbeutel-mittel; medium
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,26*
€ 7,54*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,91033*
€ 8,77035*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,19*
€ 10,47*
19 Tage
33
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,12002*
€ 10,50*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT109
ab € 1,98*
Zubehör
Sigel
GT107
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.