Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche Flasche, Sparkling Tree, 10 x 35 cm, mit Glanzlackierung und Geschenkanhänger, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT024 W Set 5
GT024 W Set 5
KGT024
KGT023 A
GT024 Geschenktueten rot Flasche
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT024
EAN/GTIN:
     4004360858482
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche Flasche - rot, silber - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 10 x 35 cm

  • Geschenktasche Flasche, rot, silber, Papier, 10 x 35 cm
  • rot, silber, Papier, 10 x 35 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche Flasche "Sparkling Tree" aus Papier im Format 10 x 35 cm in rot, silber.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Sparkling Tree
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 350 mm x 80 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, geschenktüte 10 x 10 cm, geschenktüte; papiertaschen; weihnachtstüten; weihnachtstaschen; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; flaschen-beutel; flaschentasche; geschenktasche-für-flaschen; siegel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,754*
€ 3,27726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT022
ab € 2,21*
Zubehör
Sigel
GT023
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.