Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Geschenkpapier, Dancing Stars, mit Golddruck, 5 m x 70 cm, 80 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGP115
KGP115
KGP115 A
GP115 Geschenkpapier weiss gold A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GP115
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GP115
EAN/GTIN:
     4004360849473
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier

Geben Ihren Geschenken den besonderen Schliff: Weihnachts-Geschenkpapier "Dancing Stars" (Motiv: Sterne in weiß, gold), 5 m x 70 cm (Länge der Rolle x Breite), 80 g/m². Liebevoll ausgesuchte Präsente verdienen eine besondere Verpackung. Das SIGEL Geschenkpapier auf Rolle punktet mit modernem Weihnachtsdesign und gibt Geschenken ein nobles Outfit.

  • Haute Couture für Ihre Geschenke: hochwertige SIGEL Geschenkpapiere mit trendigen Motiven.
  • Geben Ihren Geschenken den besonderen Schliff: Weihnachts-Geschenkpapier "Dancing Stars" (Motiv: Sterne in weiß, gold), 5 m x 70 cm (Länge der Rolle x Breite), 80 g/m².
  • Sehr reißfestes Papier
  • Rolle mit Aufreißstreifen (plastikfreie Verpackung)
  • Hochwertig veredelt mit Metallic-Druck
  • Fühlbar hochwertiges glattes Papier
  • Auch als Tischläufer nutzbar
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtspapier, sigel weihnachtspapier, geschenkpapier weihnachten, geschenkpapier 70g, dekopapier;geschenkpapiere;geschenkrolle;geschenkverpackung;weihnachtsgeschenke-einpacken;weihnachtspapier;Einpackpapier;Verpackungspapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,178* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.