Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-GP113 Herst.-Nr.: GP113 EAN/GTIN: 4004360857638 |
| |
|
| | |
| Geben Ihren Geschenken den besonderen Schliff: Weihnachts-Geschenkpapier "Fairy Lights" (Motiv: Sterne in rot, silber), 5 m x 70 cm (Länge der Rolle x Breite), 75 g/m². Liebevoll ausgesuchte Präsente verdienen eine besondere Verpackung. Das SIGEL Geschenkpapier auf Rolle punktet mit modernem Weihnachtsdesign und gibt Geschenken ein nobles Outfit. - Haute Couture für Ihre Geschenke: hochwertige SIGEL Geschenkpapiere mit trendigen Motiven.
- Geben Ihren Geschenken den besonderen Schliff: Weihnachts-Geschenkpapier "Fairy Lights" (Motiv: Sterne in rot, silber), 5 m x 70 cm (Länge der Rolle x Breite), 75 g/m².
- Sehr reißfestes Papier
- Praktische und breite Rolle für größere Geschenke
- Hochwertig veredelt mit Metallic-Druck
- Fühlbar hochwertiges glattes Papier
- Auch als Tischläufer nutzbar
Weitere Informationen: | | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,02* | € 8,88* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,05* | € 8,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,55* | € 9,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,36* | € 9,66* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,58* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,204* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|