Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Stifteköcher S, anthrazit, inklusive magnetischem Clip zur Anbringung an Glas-Magnettafeln, Kunststoff, 75x94x51 mm, 1 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL801 Stiftekoecher anthrazit Clip
GL801 Stiftekoecher anthrazit Clip
artverum C+O Kueche GL801
artverum C+O Homeoffice GL801
Glasmagnetboard artverum WWM 011 GL801 GL802
GL801 Stiftekoecher anthrazit 01
GL801 Stiftekoecher anthrazit frontal 01
GL801 3D 1
GL800 3D 3
GL800 3D 4
GL801 3D 2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL801
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL801
EAN/GTIN:
     4004360821622
Suchbegriffe:
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
Magnetclip
Magnetclip für Planung

Mehr Ordnung rund um die Glas-Magnettafeln Artverum: Der anthrazitfarbene Stifteköcher S der Zubehör-Serie Clip & Organise sorgt für beste Organisation. Sie befestigen den magnetischen Clip seitlich oder unten am Glas-Magnettafel und hängen den Stifteköcher S ein. Der Stifteköcher S bietet Platz für ca. fünf Stifte und andere Utensilien wie Schere, Lineal, das Reinigungstuch sowie andere Dinge, die Sie rund um Ihr Glasboard benötigen. Der Stifteköcher S ist für alle handelsüblichen Glasboards geeignet (mit einer Stärke von 3-5 mm, ausgenommen Glas-Magnettafel Artverum LED light) und mit bis zu 500 g belastbar. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, mit puristischem Design sowie abgerundeten Ecken schmiegt sich der Stifteköcher S der Serie Clip & Organise ans Glasboard. Die Außenseiten matt, die Innenseite glänzend so sieht modernes Zubehör für Ihr Glasboard aus. Die Produktmaße betragen 7,5 x 9,4 x 5,1 cm. Passend zum Stifteköcher S gibt es im gleichen anthrazitfarbenen Design weitere tolle Zubehörprodukte für Ihr Glasboard wie den Stiftehalter (GL800), den Stifteköcher M (GL802) und das Ablagefach (GL803).

  • Dunkelgrauer kleiner Stifteköcher / Stifteablage im Format 7,5 x 9,4 x 5 cm zur Befestigung an Glas-Magnettafeln
  • Mit magnetischem Clip zur Anbringung an SIGEL Glas-Magnetboards und weiteren Boards mit einer Stärke von 3-5 mm (ausgenommen Glas-Magnetboard Artverum LED light)
  • Seitlich oder unten an der Glastafel zu befestigen - jederzeit bequem und leicht verschiebbar
  • Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff; edles, puristisches Design
  • Belastbarkeit bis 500 g, geeignet für ca. 5 Stifte oder Utensilien wie Lineal, Reinigungstuch etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
75 mm x 94 mm x 51 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Magnetischer Stifteköcher, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, sigel stifteköcher anthrazit, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Utensilienbox;Utensilienboxen;Magnetboard-Köcher;Stiftablage;Stifthalterung für Whiteboards;Stiftehalter;Stifte-Ablage;Markerablage;Markerhalter;Board Assistant;Köcher;Stiftebutler;Stiftköcher;Stiftbutler;Stiftehalter;Stifthalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL803
ab € 14,33*
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,03*
Zubehör
Sigel
GL715
ab € 4,87*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,40*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,86*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,21*
Zubehör
Sigel
GL800
ab € 9,16*
Zubehör
Sigel
GL802
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.