| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-GL730 Herst.-Nr.: GL730 EAN/GTIN: 4004360821004 |
| | |
|
| | |
| Das praktische Zubehör Starterset ist ideal für die großen, weißen Glas-Magnettafeln Artverum. Im Set enthalten sind ein Reinigungsspray, ein Board-Eraser, ein Delta-Mikrofasertuch, eine Stifteschale 50 cm, vier SuperDym-Magnete C10 und vier Glasboard-Marker farblich sortiert. - Praktisches Zubehör Starterset, ideal für die großen, weißen Glas-Magnetboards Artverum - enthält:
- BA140: 1 Reinigungsspray für Glas-Magnettafeln, 250 ml - zur Grundreinigung bei Kreidemarkern
- GL188: 1 Board-Eraser, magnetisch, 13 x 6 cm - immer griffbereit zur schnellen, trockenen Reinigung
- GL189: 1 Delta-Mikrofasertuch, 40 x 40 cm, blau - enfernt schonend die Kreide ohne Rückstände (ideal mit Reinigungsspray GL186)
- GL198: 1 Stifteschale Artverum, 50 cm lang, glasklares Acryl - sicherer, unsichtbarer Halt dank doppelseitigen Klebestreifen
- GL705: 4 SuperDym-Magnete C10, 2 x 2 x 1 cm - extra starke Haftkraft für bis zu 15 Blatt Papier (A4, 80g/m²)
- BA010: 4 Glasboard-Marker, Rundspitze 2-3 mm, 4 Farben (rot, grün, blau, schwarz) - ergonomische Form, sofort einsatzbereit
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, sigel glas-whiteboard, glas board, glasmagnetboard zubehör;planungstafel;zubehör-set |
| | |
| |