Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL SuperDym-Magnete C5 "Strong", Cube-Design, silber, 1x1x1 cm, für Glas-Magnettafeln, 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GL192 Magnet SuperDym C5
GL192 Magnet SuperDym C5
Sigel Glasboard Magnete rot_A
GL192 Magnet SuperDym C5 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-GL192
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL192
EAN/GTIN:
     4004360843310
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Set mit 6 superschicken, silbernen NeoDym-Magneten "Strong" mit starker Haftkraft

  • Magnetwürfel / Würfelmagnete im modernen Cube-Design, hochglänzend, vernickelt
  • Größe: 1 x 1 x 1 cm
  • Perfekt für Glas-Magnetboards bzw. Glas-Magnettafeln, auch als superstarke Tafelmagnete für Whiteboards oder Kühlschrankmagnete nutzbar
  • Starke Haftkraft: ca. 8 Blatt (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnetboards und bis zu 23 Blatt (A4, 80g/m²) auf Metalloberflächen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
10 mm x 10 mm x 10 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, Rundmagnet, rundmagnet grau, rundmagnet, haftmagnet sigel, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete;master of boards;BeBoard
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 11,33*
€ 16,34*
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,54*
€ 16,62*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 17,22*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,75*
€ 17,49*
16 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,62*
€ 18,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,88834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL195
ab € 6,26*
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 13,00*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.