Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Board-Eraser / Tafellöscher, schwarz, 9 x 4,5 cm, magnetisch, zur Reinigung von Glas-Magnettafeln und Whiteboards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL187 Board Eraser
GL187 Board Eraser
GL187 Board Eraser RS
GL187 Board Eraser 04
GL187 Board Eraser 01 A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL187
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL187
EAN/GTIN:
     4004360833182
Suchbegriffe:
Kunststoffradierer
Schaumradierer
Tafellöscher
Tafelwischer

Tafelschwamm / Tafelradiergummi / Tafellöscher / Boardlöscher

  • Entfernt kratz- und rückstandsfrei Flüssigkreide und Tinte von Whiteboards / Glas-Magnetboards / Glas-Magnettafeln
  • Größe: 9 x 4,5 cm
  • Magnetisch (integrierter Magnetkern): haftet am Board, zum komfortablen Arbeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
90 mm x 45 mm x 26 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
EVA | Reinigungsvlies
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, sigel tafelreiniger, tafelreiniger, tafelwischer;reinigungsschwamm;magnetischer tafellöscher;boardlöscher;whiteboard-wischer;whiteboardlöscher;glastafel sauber machen;glas reinigen;magnettafeln abwischen;master of boards;BeBoard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,02*
Zubehör
Sigel
GL715
ab € 4,86*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,42*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,99*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,89*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.