Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Kreidemarker 50, Keilspitze 1-5 mm, blau / rot, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GL183 PK
GL183 PK
GL183
Stiftspitze blau schwarz
Stiftspitze rot weiss
Grafik Chalkmarker
GL183 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL183
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL183
EAN/GTIN:
     4004360833403
Produktdatenblatt GL183 Marker Artverum DE
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

2-er Pack Kreidemarker in Hellblau und Rot

  • Keilspitze 1 - 5 mm
  • Abwischbar, geeignet für Glas und fast alle geschlossenen Oberflächen
  • Flüssigkreide mit hoher Deckkraft: perfekt für den dekorativen Einsatz auf Glasmagnettafeln
Weitere Informationen:
Farbe:
blau / rot
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
20 mm x 138 mm x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker 1-5mm keilspitze, dekomarker, fenstermarker sigel, marker für whiteboards;stift für glas-magnettafel;magnettafeln beschreiben;stifte für glasboards;kreidemarker abwischbar;kreidemarker keilspitze;kreidemarker set;bunte kreidemarker;kreidemarker rot;kreidemarker blau;Fenstermarker;master of boards;Kreidestift
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 6,98*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,39*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,97*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,39*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,19*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 9,93*
Zubehör
Sigel
GL198
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.