Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Kreidemarker 50, Keilspitze 1-5 mm, weiß, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL181
GL181
Stiftspitze schwarz
Grafik Chalkmarker
GL181 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL181
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL181
EAN/GTIN:
     4004360887574
Produktdatenblatt GL181 Marker Artverum DE
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

abwischbar

  • für Glas und alle glatten, glasähnlichen Oberflächen
  • Keilspitze 1-5 mm
  • hochdeckend
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
20 mm x 138 mm x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, fenstermarker sigel, dekomarker, flüssigkreide weiß, Kreidemarker für Whiteboard;Kreidestift für Schreibtafel;Kalkstift;Chalkmarker;Marker für Glasboard;Marker für Glastafel;Windowmarker;Marker auf Wasserbasis;Board Marker;Stift für Magnetboard;Fenstermarker;master of boards;BeBoard;Kreidestift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 9,36*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 5,56*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 11,42*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 8,35*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 13,80*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 4,11*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 12,01*
Zubehör
Sigel
GL198
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.