Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Eventbänder Super Soft, neon blau, 255x25 mm, 120 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEB211 1
KEB211 1
KEB211 2
Einstiegsbild_Tysoft blau pink A
Softband befestigen A
Laptop_Monitor_ID
Drucker Eventbaender
Anw_Eventband_Etikett
Anw_Eventband neon blau
KEB211 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-EB211
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     EB211
EAN/GTIN:
     4004360898518
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
sigel eventbänder blau
einlassbänder

Eintrittsbänder Super Soft in der Farbe Neon Blau aus besonders weichem Material und mit manipulationssicherem Verschluss - im Format 255 x 25 mm.

  • Die Securebänder / Kontrollbänder sind wasserbeständig und hautfreundlich.
  • Verwendbar zur diskreten Einlasskontrolle für Veranstaltungen aller Art wie Konzerte, Firmenjubiläen und geschlossene Gesellschaften.
  • Die Einlassbänder sind fortlaufend nummeriert; Lieferung erfolgt incl. transparente Etiketten zum Beschriften der Bänder mit Logo, Namen, Datum, Werbebotschaften o. ä.
Weitere Informationen:
Farbe:
neon blau
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Polyethylenvlies
Weitere Suchbegriffe: einlassbänder blau, kontrollband;einlassband;kontrollbänder;einlassbänder;id band;id-bänder;armband;armbänder;eventband;eventbänder aus Plastik;festival;eintrittsband;eintritts armband;event band;partyband;tanzband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.