Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Briefumschläge, transparent, DIN lang (110x220 mm), 90 g/m², 25 Umschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDU130
KDU130
DP061_Laptop_Monitor
Drucker_Umschlag_blanko A
DU130 Umschlag transparent Dinlang
Still_DU130
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DU130
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU130
EAN/GTIN:
     4004360968471
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Das klassische Kuvert: Umschlag transparent im Format DIN lang, 25 Stück mit gummierter Klappe.

  • Neutral und blanko im bewährten Standardformat.
  • Das klassische Kuvert: Umschlag transparent im Format DIN lang, 25 Stück mit gummierter Klappe.
  • Made in Germany
  • Ideal zur individuellen Gestaltung
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Universell für alle Standardformate einsetzbar
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
220 mm x 110 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißpapier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.