Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Briefumschläge, transparent, C6 (114x162 mm), 100 g/m², 25 Umschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDU030
KDU030
DP061_Laptop_Monitor
Drucker_Umschlag_blanko A
DU030 Umschlag transparent C6
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DU030
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU030
EAN/GTIN:
     4004360968457
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Das klassische Kuvert: Umschlag transparent im Format C6, 25 Stück mit gummierter Klappe.

  • Neutral und blanko im bewährten Standardformat.
  • Das klassische Kuvert: Umschlag transparent im Format C6, 25 Stück mit gummierter Klappe.
  • Made in Germany
  • Ideal zur individuellen Gestaltung
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Universell für alle Standardformate einsetzbar
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
162 mm x 114 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißpapier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, briefhülle c6 100g gummiert, briefumschlag weihnachten, sigel briefumschläge weihnachten, Briefhüllen;Briefhülle;Briefumschläge;Briefkuvert;Briefkuverts;Kuvert;Kuverts;Briefumschlag;Design-Briefumschläge;Umschlag;Umschläge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Briefumschläge (ab € 0,376* pro Briefumschlag)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.