Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, microperforiert, 185 g/m², hochweiß, 150 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KDP830 PK VS
KDP830 PK VS
Monitor mit Screen A
Drucker A
Abtrennen
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     1682-328016000
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP830
EAN/GTIN:
     4004360934629
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 185 g, hochweiß, mit ultra-feiner Microperforation

  • Die Karten sind beidseitig bedruckbar.
  • Für alle Inkjet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • Kostenlose Word-Beschriftungsvorlage für PC und Mac zum Download
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: visitenkarten sigel 185g, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 7,27*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,81*
€ 7,47*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,70*
€ 7,50*
2 Tage
49
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,86*
€ 7,50*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 7,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
1 Packung enthält 150 Karten (ab € 0,03107* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,92*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,65*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,95*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,99*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,18*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,87*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,44*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,65*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,37*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,90*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,48*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,33*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.