Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, 3C, glatter Schnitt rundum, 200 g/m², Farbverlauf blau, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP746 W
KDP746 W
KDP746
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP746
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP746
EAN/GTIN:
     4004360948787
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

Visitenkarten mit blauem Farbverlauf auf Vorderseite, Rückseite weiß, 200 g

  • Durch 3C-Technologie glatte Kanten ohne Perforation
  • Die Karten sind 1seitig bedruckbar. Geeignet für alle InkJet- und Laser-Drucker.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • In der Packung sind 10 Blatt DIN A4 bzw. 100 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: sigel visitenkarten blau, pc-visitenkarten sigel, pc-visitenkarten blau, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0836* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,92*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,65*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,95*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,99*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,18*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,87*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,44*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,65*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,37*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,90*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,48*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,33*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.