Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Struktur-Papier, Granit blau, A4, 200 g/m², 50 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KDP649
KDP649
Drucker Gastro DP639
DP639 Laptop Monitor
KSM131 DP639 Struktur
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP649
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP649
EAN/GTIN:
     4004360959547
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
Struktur-Papier
Strukturkarton

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Struktur-Papier "Granit" in blau im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 50 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Struktur-Papier "Granit" in blau im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 50 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Strukturpapier, edelkarton a4, glanzkarton blau, glanzkarton, Strukturpapier;Designpapier;Motivpapier;Bastelkarton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,3606* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU186
ab € 20,47*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 14,76*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 6,74*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.