Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Motiv-Papier, Urkunde Calligraphie, A4, 185 g/m², 12 Blatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
KDP548
KDP548
Drucker DP548
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-766716548
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP548
EAN/GTIN:
     4004360935749
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
Motiv-Papier
Motivpapier

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier "Urkunde Calligraphie" in champagne im Format A4 (Edelkarton, 185 g/m², 12 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier "Urkunde Calligraphie" in champagne im Format A4 (Edelkarton, 185 g/m², 12 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Vielfältig einsetzbar, z. B. für Jubiläen, Ehrungen oder als Zertifikat/Auszeichnung
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, sigel motivpapier 185g, motiv papier, sigel motiv-papier, Urkunde;Urkunde erstellen;Urkunden drucken;Urkunden;Design-Papier;Briefpapier;Tintenstrahldruckerpapier;laserdrucker-papier;Inkjet-Papier;Designpapiere;Papiere
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 5,18*
€ 7,89*
pro Beutel
€ 4,75*
ab € 5,65*
€ 8,52*
1 Tag
unbekannt
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 5,64*
€ 8,54*
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 5,80*
€ 8,98*
9 Tage
11
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 9,01*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,89*
€ 9,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,63*
€ 9,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,14*
€ 8,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,86*
€ 8,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,67*
€ 7,94
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Blätter (ab € 0,43167* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 11,99*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,42*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.