Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Marmor-Papier, grau, A4, 200 g/m², 50 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
KDP396
KDP396
Marmor Papiere 2023_04
DP396_Laptop_Monitor
KSM131 DP396 Struktur
Drucker Gastro_DP396
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     1682-110025500
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP396
EAN/GTIN:
     4004360927089
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, grau, Motiv/Druck beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 50 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, grau, Motiv/Druck beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 50 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
26
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 19,04*
1 Tag
25
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 13,69*
€ 19,08*
2 Tage
38
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,64*
€ 20,39*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 14,92*
€ 20,79*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 15,48*
€ 21,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,2742* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU202
ab € 9,79*
Zubehör
Sigel
DP073
ab € 12,07*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 11,99*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,39*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,56*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.