Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Frozen, 90 g/m², 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KDP041
KDP041
Drucker Weihnachten DP041
KDP041 A
Laptop Monitor Weihnachten DP041
DP041 Anwendung 1
DP041 Anwendung 2
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-DP041
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP041
EAN/GTIN:
     4004360849596
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Frozen" (Motiv: Weihnachtskugeln in rot, gold) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Frozen" (Motiv: Weihnachtskugeln in rot, gold) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, weihnachts motivpapier sigel, motiv papier, sigel motiv-papier, Design-Papier;Design-Papiere;Designpapier;Designpapiere;Frohe-Weihnachten;Merry-Christmas;motivpapier;Papier;Papiere;Rot;Weihnachts-Brief;Weihnachtsbrief;Weihnachtsbriefpapier;Weihnachtsgruß;Weihnachtskugel;Weihnachtspapier;Weihnachtspost
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,38*
€ 20,62*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,02*
€ 20,88*
19 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,55*
€ 23,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 37,76*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1438* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU040
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.