Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sigel Computer-Karten, 1fach, 3"x240 mm (76x240 mm), längsperforiert, 1000 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Computer-Karten_k73242
Computer-Karten_k73242
Computer-Karten_qualitaets_zertifikat
Sigel Logo
Artikel-Nr.:
     690-018132
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     73242
EAN/GTIN:
     4004360732423
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Computerkarte
Computerpapier

Computer-Karten endlos im Format 3" x 240 mm (= 76 x 240 mm) in einfacher Ausführung, weiß, ohne Druck auf der Vorderseite und liniert auf der Rückseite. Holzfreies Qualitätspapier in 120 g/m² und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadeldrucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 1.000 Blatt pro Karton enthalten.

Weitere Informationen:
Format:
3"x240 mm (76x240 mm)
Grammatur:
120 g/m²
Längsperforation:
Ja
Papiertyp:
ECF (Elementar Chlorfrei)
Lineatur:
weiß blanko/liniert
Blattzahl (Umfang):
1fach
Inhalt::
1000 Blatt
Weitere Suchbegriffe: EDV-Karte, EDV-Papier, Endloskarte, Endlospapier, Endlospapier selbstdurchschreibend, Luftpostbriefpapier, Postpapier, Schreibpapier, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Tabellierpapier, schreibpapier weiß 120 g, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere, Papier, Computerpapiere, Computer-Karten, Endloskarten, Endlos-Karte, Endlos-Karten, EDV-Karten, PC-Karte, PC-Karten, PC-Karteikarte, PC-Karteikarten, EDV-Karteikarte, EDV-Karteikarten, Computerkarteikarte, Computerkarteikarten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
pro Karton
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 39,33*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 33,62*
€ 39,33*
pro Karton
€ 4,40*
ab € 37,96*
€ 43,10*
pro Paket
€ 4,45*
ab € 43,99*
€ 49,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,33*
€ 46,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,55*
€ 44,68
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,78*
€ 42,58
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,65*
€ 41,23
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,46*
€ 41,01
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Blätter (ab € 0,03446* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
04241
ab € 36,39*
Zubehör
Sigel
06241
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG