Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x240 mm, A4, LP, 60 g/m², 4f, weiß/rosa/gelb+AHL, 500 Sätze, Endlospapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
K33244
K33244
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     505-8200468
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     33244
EAN/GTIN:
     4004360332449
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Selbstdurchschreibendes, 4-faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch).

  • Durchschläge (Kopien) weiß, rosa und gelb mit Abheftlochung.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, computerpapier sigel, computerpapier, computerpapier 60g, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;240 mm;240mm;A4 hoch;A4hoch;SD;sd;selbstdurchschreibend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 130,46*
€ 169,97*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,76*
€ 169,98*
10 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 144,65*
€ 183,32*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 184,55*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 213,01*
€ 223,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,26092* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.