Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sigel DIN-Computerpapier, 2fach, 12"x375 mm (A3 quer), längsperforiert, 1000 Sätze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DIN-Computerpapier_k32362
DIN-Computerpapier_k32362
DIN-Computerpapier_qualitaets_zertifikat
Sigel Logo
Artikel-Nr.:
     C1145-32362
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     32362
EAN/GTIN:
     4004360323621
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Endlospapier selbstdurchschreibend

Selbstdurchschreibendes, 2faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 375 mm (= A3 quer) ohne Druck. Das weiße Erstblatt hat eine die Grammatur von 56 g/m² , der Durchschlag ist ebenfalls weiß mit 57 g/m². Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 1.000 Sätze pro Karton enthalten.

Weitere Informationen:
Format:
12"x375 mm (A3 quer)
Grammatur:
56 g/m²
Längsperforation:
Ja
Papiertyp:
ECF (Elementar Chlorfrei)
Lineatur:
blanko
Blattzahl (Umfang):
2fach
Inhalt::
1000 Sätze
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Tabellierpapier, endlospapier blanco a3, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere, Papier, Computerpapiere, Druckerpapier, Druckerpapiere, EDV-Papiere, 12 Zoll, 12Zoll, 375 mm, 375mm, A3 quer, A3quer, SD, sd, selbstdurchschreibend, Selbstdurchschreibend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,84*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,04*
€ 179,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,84*
€ 162,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
08371
ab € 32,29*
Zubehör
Sigel
33242
ab € 87,88*
Zubehör
Sigel
33243
ab € 77,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.