Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x240 mm, A4, LP, 70 g/m², 3f, blanko, 600 Sätze, Endlospapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
K32249
K32249
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-32249
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     32249
EAN/GTIN:
     4004360322495
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Selbstdurchschreibendes, 3-faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch)

  • Ultra-feiner Microperforation in Längsrichtung an beiden Rändern. Durchschläge (Kopien) in rosa und gelb mit Abheftlochung.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel endlospapier a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;240 mm;240mm;A4 hoch;A4hoch;SD;sd;selbstdurchschreibend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,86*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 600 Blätter (ab € 0,25144* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,82*
€ 211,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,44*
€ 207,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,43*
€ 194,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,86*
€ 179,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.