Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x240 mm, A4, LP, 60 g/m², 3f, blanko, 600 Sätze, Endlospapier


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
K32243
K32243
Laengsperfo Illu
Stappel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-766078
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     32243
EAN/GTIN:
     4004360322433
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Selbstdurchschreibendes, 3-faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch)

  • Weiß, ohne Druck, mit Längsperforation
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjetpapierrolle, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, endlospapier a4 sigel, inkjetpapierrolle 60g, lfp papier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;240 mm;240mm;A4 hoch;A4hoch;SD;sd;selbstdurchschreibend
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,49*
ab € 84,00*
€ 110,28*
pro Karton
€ 5,50*
ab € 93,98*
€ 122,38*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,13*
€ 122,38*
pro Karton
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 131,94*
11 Tage
1
pro Karton
€ 5,87*
ab € 103,02*
€ 132,53*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 110,28*
€ 131,23
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 107,57*
€ 128,01
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 99,60*
€ 118,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 94,17*
€ 112,06
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 84,00*
€ 99,96
pro Karton
1 Karton enthält 600 Blätter (ab € 0,14* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.