Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x375 mm, A3, LP, 60 g/m², 1f, grüne Lesestreifen 1/6", 2000 BL, Endlospapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K12370
K12370
Laengsperfo Illu
Stapel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-12370
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12370
EAN/GTIN:
     4004360123702
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Computerpapier
EDV-Papier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 12 Zoll x 375 mm

  • Mit grünen Lesestreifen im Abstand 1/6 Zoll, 1-fach, 60 g, mit Längsperforation.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a3 quer 60 g, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;12 Zoll;375 mm;375mm;A3 quer;A3quer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,03141* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.