Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x375 mm, A3, LP, 60 g/m², 1f, blanko, 2000 BL, Endlospapier


Menge:  Karton  
Produktinformationen
K12368
K12368
Laengsperfo Illu
Stappel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-12368
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12368
EAN/GTIN:
     4004360123689
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Computerpapier
EDV-Papier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 12" x 375 mm

  • Weiß, 1-fach, 60 g, mit Längsperforation.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a3 quer 60 g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;375 mm;375mm;A3 quer;A3quer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Blätter (ab € 0,0294* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 77,83*
€ 92,62
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 77,38*
€ 92,08
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 76,17*
€ 90,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 70,92*
€ 84,39
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 70,70*
€ 84,13
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 68,48*
€ 81,49
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 58,25*
€ 69,32
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.