Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL DIN-Computerpapier, 1fach, 8"x180 mm (A5 hoch), längsperforiert, 2000 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K08181
K08181
Laengsperfo Illu
Stappel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-08181
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     08181
EAN/GTIN:
     4004360081811
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 8" x 180 mm

  • Weiß, 1-fach, 70 g, mit Längsperforation.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel computerpapier a5, computerpapier sigel, computerpapier a5, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;8 Zoll;8Zoll;180 mm;180mm;A5 hoch;A5hoch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02792* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.