Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-06241 Herst.-Nr.: 06241 EAN/GTIN: 4004360062414 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 6" x 240 mm - Weiß, 1-fach, 70 g, mit Längsperforation.
- Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
- Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
- Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen: | | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | ECF-Papier holzfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 79,32* | € 103,26* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 79,12* | € 103,29* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 79,87* | € 103,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 83,44* | € 111,26* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 88,37* | € 115,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4.000 Blätter (ab € 0,01983* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|