Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL DIN-Computerpapier, 1fach, 3"x240 mm (76x240 mm), längsperforiert, 4000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
K03241
K03241
Laengsperfo Illu
Stappel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-03241
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     03241
EAN/GTIN:
     4004360032417
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 3" x 240 mm

  • Weiß, 1-fach, 70 g, mit Längsperforation.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel 70g, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;3 Zoll;3Zoll;240 mm;240mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Blätter (ab € 0,01913* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,57*
€ 119,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,20*
€ 118,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,14*
€ 109,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,63*
€ 104,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,50*
€ 91,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.