Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild, sk, lang/breit, 60 x 290 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnerrückenschild, sk, lang/breit, 60 x 290 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, lang/breit, 60 x 290 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, lang/breit, 60 x 290 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, lang/breit, 60 x 290 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, lang/breit, 60 x 290 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1144-80040652
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80040652
EAN/GTIN:
     4014481014711
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: zur Handbeschriftung. Griffloch vorhanden. Format des Schildes: lang/breit. Größe (B x H): 60 x 290 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Rückenschild
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordnerrückenschild
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Breite des Schilds:
60
Format des Schildes:
lang/breit
Höhe des Schildes:
290
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.