Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Archivordner A4 7,5cm braun, Lederpappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivordner A4 7,5cm braun, Lederpappe
Archivordner A4 7,5cm braun, Lederpappe
Archivordner A4 7,5cm braun, Lederpappe
Artikel-Nr.:
     C1144-80027626
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80027626
EAN/GTIN:
     4014481171414
Suchbegriffe:
Ablage-Ordner
Ablageordner
Archiv-Ordner
Archivordner
Archivordner A4. Material der Kaschierung außen/innen: Lederpappe/Pappe. Typbezeichnung der Ordnermechanik: Steckmechanik. Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 255 x 318 mm. Breite des Rückens: 75 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Farbe/Farbe des Rückens: braun/braun. Art der Verpackung und Inhalt: 40 Stück mit Karton.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
braun
Packungsmenge:
40
Artikelbezeichnung:
Archivordner
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
75
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Steckmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Steckmechanik
Material der Kaschierung außen:
Lederpappe
Material der Kaschierung innen:
Pappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.