| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-80004328 Herst.-Nr.: 80004328 EAN/GTIN: 4014481560119 |
| |
|
| | |
| Hängemappe UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Seitlich offen. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: braun. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Artikelbezeichnung: | Hängemappe UniReg | Farbe: | braun | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | seitlich offen | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Metall | Verwendung für Hängeregistratur: | ja | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |