Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA834598 Herst.-Nr.: 80004179 EAN/GTIN: 4014481511814 |
| |
|
| | |
| Umlaufmappe. Anzahl der Seiten mit Gitterdruck: 2 Seiten. Anzahl der Sichtlöcher: 2 Stück. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Höhe: | 318 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe: | blau | Artikelbezeichnung: | Umlaufmappe | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Anzahl der Sichtlöcher: | 2 | Anzahl der Seiten mit Gitterdruck: | 2 | Breite: | 230 | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,187* | € 0,318* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,21* | € 0,32* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,30396* | € 0,46396* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,36* | € 0,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,52* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|