Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1144-80004146
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004146
EAN/GTIN:
     4014481510510
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Aktendeckel A4 Falken gelb. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Aktendeckel
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Breite:
230
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.