Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, grün
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, grün
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, grün
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, grün
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, grün
Artikel-Nr.:
     C1144-80002520
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80002520
EAN/GTIN:
     4014481565411
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängemappe UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Seitlich offen. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: grün. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
grün
Artikelbezeichnung:
Hängemappe UniReg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Hängeregistratur:
ja
Flächenmasse des Papiers:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
seitlich offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.