| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-80002496 Herst.-Nr.: 80002496 EAN/GTIN: 4014481565312 |
| |
|
| | |
| Hängemappe UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Seitlich offen. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: rot. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Hängemappe UniReg | Farbe: | rot | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Verwendung für Hängeregistratur: | ja | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | seitlich offen | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |