Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Einhakhefter 1/2 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, orange
Artikel-Nr.:
     1682-122001620
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000755
EAN/GTIN:
     4014481506315
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter 1/2 VD. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Ausstattung: halb, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: orange. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
1/2 VD
Höhe:
305
Artikelbezeichnung:
Einhakhefter
Farbe:
orange
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
239
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,68*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,38*
€ 0,69*
9 Tage
71
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,73*
2 Tage
760
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,42*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.