Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Minz_Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Minz_Grün
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Minz_Grün
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Minz_Grün
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Minz_Grün
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Minz_Grün
Artikel-Nr.:
     C1144-15062482
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15062482
EAN/GTIN:
     4014481222352
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch PastellColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Durchmesser des Rings: Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: Minz_Grün. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PastellColor
Höhe:
315
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Ringbuch
Farbe:
Minz_Grün
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm
Breite:
275
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-D-Mechanik
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 30 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,60*
€ 28,084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.